マルチメータ テストリード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198971 品番HD-1004
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです

材質PVC 質量(g)70 定格電圧(V)1000 長さ(cm)【リード】93 定格電流(A)10 材質(ペン先)ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする