はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの テスタその他関連用品
マルチメータ テストリード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64198980
品番
HD-830
参考基準価格(税別)
¥795
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質
PVC
質量(g)
26
定格電圧(V)
1000
長さ(cm)
【リード】70
定格電流(A)
10
材質(ペン先)
ニッケルメッキ
ニードル(mm)
Φ0.3