色Aアイボリー(木目調)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×65×740
棚段数2
総耐荷重(kg)22
質量(kg)8.5
用途デスクワゴン、デスクラック、袖机として。 デスク 収納 A4サイズ ワゴン デスクサイドワゴン ファイルワゴン ラック キッチン収納 デスクワーク 作業スペース 在宅ワーク 新生活 折り畳み
仕様組立:一部取付品
幅(mm)600
高さ(mm)700
奥行(mm)300
耐荷重(kg)天板10、棚板各6、全体22
キャスターあり
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×65×740
棚段数(段)3