デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64199460 品番 CPSR6030HMBRMBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスクワゴン。パタパタデスクサイドの付け足しに!
キャスター付きなので移動もスムーズ。工具不要!キャスターを付属のスパナで取り付けて棚板をのせるだけの簡単組立。
サイドテーブルとしても使用可能。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能

ダークブラウン(木目柄) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×65×740 棚段数2 総耐荷重(kg)22 質量(kg)8.5 用途デスクワゴン、デスクラック、袖机として。 デスク 収納 A4サイズ ワゴン デスクサイドワゴン ファイルワゴン ラック キッチン収納 デスクワーク 作業スペース 在宅ワーク 新生活 折り畳み 仕様組立:一部取付品 幅(mm)600 高さ(mm)700 奥行(mm)300 耐荷重(kg)天板10、棚板各6、全体22 キャスターあり 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×65×740 棚段数(段)3
取扱説明書:(0.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする