オフィスチェア ハイバック メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64199469 品番HMC-991H(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面と背もたれには、通気性の良いメッシュ生地を採用。
長さ65cmのハイバック背もたれ。背中のバンドはランバーサポートとして作用。
背もたれの先端は汚れにくい合皮製。レバーで簡単に座面の高さ調節可能(座面は少し高めです)
ロッキング機能付き(固定不可)。座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。
くつろぎをサポートするアームレスト付き。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)
工具不要(六角レンチ付属)

座面高さ(mm)450〜520 用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 ハイバック メッシュ おしゃれ 仕様●肘掛け(cm):幅5 長さ33、床からの高さ64.5-71.5●背もたれサイズ(cm):幅(最大)46×高さ65 ブラック 耐荷重(kg)静止90 キャスター 肘掛 組立時間約40-60分 座面高(cm)45-52 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)49×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする