本体
LeFH-e
LeFH-eの 充電工具 本体
LeFH-eの 充電式クリーナー
車専用ハンディクリーナー MYクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64199514
品番
690001
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
15000Paで、車内の隅々までキレイに!ハンディクリーナーの新定番「Myクリーナー」小さなボディ、大きなパワー。
用途
車用・家庭用
仕様
最大パスカル:15000Pa
寸法(mm)
65×65×280
質量(g)
450
連続使用時間(分)
【満充電時】ターボ:11、標準:30
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池:2000
関連資料:
(1.67MB)