※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
マスプロ電工の 防犯カメラ
マスプロ電工の 防犯カメラ本体
マスプロ電工の 防犯用カメラ
増設カメラ(センサーライト無)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64199575
品番
WC3A-BC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(g)
約500
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(ACアダプターは0〜+40)
消費電力(W)
赤外線点灯時:7(14.5VA)
電源
DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
リーフレット(2.61MB)