長さ150cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199618 長さ150cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199618 長さ150cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199618 長さ150cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199618

パークベンチスチール ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64199618 品番 長さ150cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ライトブルーカラーのパークベンチです。座面が湾曲加工されているので快適な座り心地が実現されています。その他にも、表面に水抜き穴を開けることで降雨が溜まらせないようにされていたり、裏面をリブ構造にすることで丈夫なつくりにしていたりと、快適に座るための工夫が多くされています。サイズも、大人が二人程度座ることができるくらいの、とても実用的なものとなっています。安心と信頼のある日本製製品であることも魅力の一つです。

ライトブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1490×395×370 用途ロッカールームや屋外での使用や待合用に。 幅(mm)1490 高さ(mm)370 奥行(mm)395 構造裏面:リブ構造 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 加工座面:湾曲、表面:水抜き穴 組立方法工具組立 組立時間30分
注意
※本製品は工具組立が必要です。組み立てをご要望の際は組立設置費を別途申し受けますので販売店にご相談ください。設置する際は各設置場所の規則と規制に従ってください。ベンチは譲り合って利用してください。鋭利な物や落書きでベンチを傷つけないでください。貴重品はベンチに置いたままにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする