チャック付きアルミ袋 片面透明

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64199655 品番 HDL-0610
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋
防湿・防油で試料の保存に最適
片面透明で中身が見えます。
破れにくく、液体・固体どちらにも対応
50枚入の小分けパックで管理しやすい

材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム 厚さ(mm)0.16 タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ) 入数(枚)50 寸法(幅W×長さL)(mm)60×100 チャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする