はくでん
はくでんの 袋
はくでんの チャック付アルミ袋
チャック付きアルミ袋 片面透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64199698
品番
HDL-10175
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋
防湿・防油で試料の保存に最適
片面透明で中身が見えます。
破れにくく、液体・固体どちらにも対応
50枚入の小分けパックで管理しやすい
材質
PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム
厚さ(mm)
0.16
タイプ
【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)
入数(枚)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×175
チャック
有