着用例

145 ケイボウカンブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64199890 品番 145
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

二酸化炭素由来のエコストレッチ
JIST8118適合商品
2WAYストレッチ
防水、撥水機能
保温性◎

用途運送業、物流作業、建築、サービス業 チャコールグレー サイズSS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)62 裄丈(cm)77 耐水圧(mm)15000 材質(ファスナー)樹脂 再生材使用率(%)99 透湿性(g/m2・24hr以上)10000 再生材使用使用
関連資料:(7.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする