セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの ホットメルト接着剤
セメダインの グルースティック
ホットメルト HM232
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
64199968
品番
AH-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途
段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。
仕様
固化時間(秒):1
形状
ビーズ状
色
淡黄色
耐熱温度(℃)
60
軟化点(℃)
112
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
オープンタイム(秒)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶融粘度(mPa・s)
180℃:800
注意
※ホットメルト接着剤の固化機構は冷却であるため、オープンタイムやセットタイムは外気温に左右されるほか、塗布量や圧締時の接着剤の厚さによっても変わります。塗布量が多い場合、それだけ熱量を多く持っているということとなり冷却速度は遅くなります。圧締された接着剤が厚い場合も同様に、圧締が不十分だと冷却速度は遅くなります。