※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)60寸法M(mm)M10寸法Lm(mm)50注文コード64200028品番FNAM-60-M10-50-A1-SK
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,397販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど88種類から選べます他の種類を見る 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。