車両用シールS583

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(333mL) 注文コード64200038 品番JH-112
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一成分形弾性シーリング材で空気に触れるとゴム状弾性体に硬化し、水密性、気密性、密着性、追従性、耐久性に優れたシーリング材です。
速硬化、高硬度のノンブリードタイプです。
冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目のシール。

用途自動車、車輛等のボディの継ぎ目のシール。 ホワイト 指触乾燥時間(分)23℃:15〜30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性水密性、気密性、密着性、追従性、耐久性
注意
※作業場は十分換気して下さい。ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等には接着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする