エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
グリスガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64200099
品番
EA991CG-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途
EA991CG-10用。
材質
亜鉛ダイキャスト
使用温度範囲(℃)
‐10〜60
接続
G1/8"メス
ノズル長(mm)
100
最大使用圧力(MPa)
40
危険物の類別
非危険物