三愛
三愛の 幕・旗
三愛の 垂れ幕
メッシュ横断幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64200178
品番
SA-N23-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
風通しの良い高所への設置に最適な
通気性の良いメッシュタイプの横幕
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質
メッシュターポリン
寸法(mm)
3600×900
文字内容
防ごう熱中症
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
20
ハトメピッチ(mm)
450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200