三愛
三愛の 作業現場標識
三愛の 置場表示
ポケット標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64200205
品番
SA-N15-41
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
ポケット式で差替え楽々
リーズナブルで内容充実
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
仕様
A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット
材質
本体:ターポリン ポケット部:何室ビニール 標識:LIMEX
寸法(mm)
450×620
取付方式
マジックテープ付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200