着用例

1502 1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス ジーベック 64200258 1502 1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス ジーベック 64200258 1502 1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス ジーベック 64200258 1502 1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス ジーベック 64200258

1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64200258 品番 1502
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材

用途運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督 キャメル サイズ(cm)85 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90 綿10 股下(cm)80 材質(ファスナー)樹脂 エコマーク認定番号21 103 005
関連資料:(9.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする