【レンタル】メガホットプレート EC-7050

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-5885-01-65 注文コード64200510 品番EC-7050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

3パターンのタイマー設定が可能です。
大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。

質量(kg)約30 電源AC200V±10% 50/60Hz コンセント形状単相200V アース付き 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)750×550×162 耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重) 天板寸法(mm)700×500 電源コード(m)約2 ヒーター容量(kW)2.6 温度センサーK熱電対 材質(天板)アルミニウム アズワン品番1-5885-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※電源、コンセント形状にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電源、コンセント形状にご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64200510 EC-7050 72179838 EC-7050 画像準備中 【レンタル】メガホットプレート EC-7050 アズワン 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする