着用例

1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 64200547 1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 64200547 1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 64200547 1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 64200547 1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 64200547 1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 64200547

1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64200547 品番 1504
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材

用途運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督 キャメル サイズ(cm)19 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90 綿10 股下(cm)74 ウエスト(cm)88 材質(ファスナー)樹脂 エコマーク認定番号21 103 005
関連資料:(9.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする