着用例
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
1520 バイオエコTCストレッチブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64200635
品番
1520
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
色
ミストグリーン
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル65 綿35
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
60
伸長率(%)
0.138
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
24 103 002
関連資料:
(8.46MB)