曜日別特売
KSC-COP01 【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01 アズワン 64200677

【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード64200677品番KSC-COP01
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

本体に使用すると広範囲の排気が可能です。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)サイズ(mm)420×320アズワン品番1-5928-14-60サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※ご使用には、吸煙・脱臭装置KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)、硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)、ダクトバンドレンタル(1-5928-13-60)が必要です。
※硬質ダクトを本体及び、吸引フードに接続する場合は、硬質ダクト1本につき、ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご使用には、吸煙・脱臭装置KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)、硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)、ダクトバンドレンタル(1-5928-13-60)が必要です。※硬質ダクトを本体及び、吸引フードに接続する場合は、硬質ダクト1本につき、ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セットが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする