【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-5928-14-65 注文コード64200729 品番KSC-COP01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥384
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

本体に使用すると広範囲の排気が可能です。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート) サイズ(mm)420×320 アズワン品番1-5928-14-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※ご使用には、吸煙・脱臭装置KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)、硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)、ダクトバンドレンタル(1-5928-13-60)が必要です。
※硬質ダクトを本体及び、吸引フードに接続する場合は、硬質ダクト1本につき、ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご使用には、吸煙・脱臭装置KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)、硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)、ダクトバンドレンタル(1-5928-13-60)が必要です。※硬質ダクトを本体及び、吸引フードに接続する場合は、硬質ダクト1本につき、ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セットが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64200729 KSC-COP01 72183031 KSC-COP01 画像準備中 【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01 アズワン 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする