【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-898-15-65 仕様●付属オイルミストトラップ:OMT-200A●使用オイル:SMR-100(付属)●到達圧力:(ガスバラスト閉)6.7×10^-1Pa、(ガスバラスト開)6.7Pa●吸気配管:KF-25mm 注文コード64200790 品番GLD-137CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品はアズワン品番・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

低振動・低騒音です。

仕様●付属オイルミストトラップ:OMT-200A●使用オイル:SMR-100(付属)●到達圧力:(ガスバラスト閉)6.7×10^-1Pa、(ガスバラスト開)6.7Pa●吸気配管:KF-25mm 寸法(mm)170×487.5×249.5 質量(kg)29 電源単相100-120V/200-240V 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 アズワン品番1-898-15-65 オイル量(mL)1000 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼※グローブボックスと接続する場合にご使用いただく部品でございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64200790 GLD-137CC 72184291 GLD-137CC 画像準備中 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする