【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64200869 品番RM200QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,048
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。
管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。
保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。

仕様繰り返し精度:標準0.10△E94(D65/10)・白色校正板 質量(g)165 電源USBより供給 対応OSWindows(R)XP/7 測定時間1.8秒 機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定 インターフェースUSB・マスストレージ メモリー基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/350 測定径(Φmm)4・8(切り替え) サイズ(mm)52×40×144 アズワン品番2-4197-11-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※バッテリー含む
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バッテリー含む

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64200869 RM200QC 72178490 RM200QC 画像準備中 【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC ビデオジェット・エックスライト 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする