【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64201070 品番GC-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,184
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

CO2インキュベーターのガス欠対策に!
1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。
作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。
切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。
内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)

仕様使用可能ガス:CO2 電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m) 使用圧力0.06MPa以下 接続口外径Φ6硬質チューブまたはRc1/8メネジ サイズ(mm)65×185×255 アズワン品番3-810-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201070 GC-SV 72184135 GC-SV 画像準備中 【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV アズワン 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする