【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64201097 品番 Real time AS16
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430

ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。
サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。
小型・軽量設計で持ち運びが容易です。
高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。
7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。

仕様●サンプル容量:0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2●リッド温度範囲:30〜110℃●励起波長:460〜550nm●反応容量:10〜100uL●最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec●校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET●検出感度:1コピー●温度コントロール精度:±0.25℃●温度均一性:±0.25℃●温度設定範囲:0.4〜100℃●蛍光波長:F1/520〜540nm、F2/540〜580nm 質量(kg)5.5 電源AC100〜240V 50/60Hz 検出器高感度光電センサー 光源長寿命LED ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル サイズ(mm)267×300×198 温度変動±0.1℃ アズワン品番4-3838-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする