【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64201106 品番 STC-2D
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。
シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。
2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。
最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。

仕様●グラジエント幅:横/1〜30℃、縦/1〜24℃●グラジエント精度:±0.2℃●グラジエント設定範囲:30〜105℃●プログラム容量:20000 +(USB FLASHメモリー)●ホットリッド温度範囲:30〜115℃●最大サイクル数:100●最大ステップ数:40●最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec●温度コントロール精度:±0.1℃●温度均一性:<±0.2℃●温度設定範囲:0〜105℃●継続時間:1秒〜18時間●速度調節:0.1〜8℃ 材質ブロック:アルミニウム 質量(kg)17 電源AC100-240V 50/60Hz ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル サイズ(mm)270×385×255 アズワン品番4-3839-01-65 適合容器0.2mLチューブ×96本 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※インキュベーション機能付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする