【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-3910-01-65 注文コード64201115 品番ASUV-SP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,984
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。
標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。
4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。
USBメモリでデータの保存も容易にできます。
操作画面は日本語表示に対応しています。
日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種

付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm 質量(kg)12 測定範囲透過率/0〜200%T、吸光率/-0.3〜+3A、濃度/0〜9999C 電源AC100V 50/60Hz 対応OS- 測定精度透過率/±0.5%T 測定方法シングルビーム(1200ライン/) 光源タングステンランプ、重水素ランプ インターフェース- 波長範囲(nm)190〜1100 サイズ(mm)460×360×185 アズワン品番4-3910-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201115 ASUV-SP3 72182900 ASUV-SP3 画像準備中 【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3 アズワン 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする