【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-4555-01-65 高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm) 注文コード64201149 品番RKS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,112
この商品はアズワン品番・高さ調節など9種類から選べます 他の種類を見る

チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。
高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。
3稜6面で落下させることができます。
耐久性、強度等が目視で評価できます。

付属品ラワン材(厚さ/30) 仕様●チャック部口幅:100mm●チャック部深さ:48mm●チャック部移動幅目安:460〜1140mm ※底面からチャック部シャフトセンターの距離●角度調節幅:-90〜+90°無段階任意(目盛間隔5°) 材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PA(アクリル) 質量(kg)約18 サイズ(mm)560×500×1235 高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm) アズワン品番4-4555-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201149 RKS-1 72181807 RKS-1 画像準備中 【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 アズワン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする