【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-4561-02-65 注文コード64201176 品番KTS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,104
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

仕様●光源寿命目安:約4000時間●紫外線ランプ:15W×4本 質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280〜の紫外線) 照度(Lx)最大約1020 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-02-65 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※通電時間積算計、庫内確認用温度計搭載

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201176 KTS-B 72183950 KTS-B 画像準備中 【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B アズワン 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする