アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの 光学式測定機器レンタル
アズワンの 顕微鏡レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
4-4778-02-65
注文コード
64201210
品番
SZ-3503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様
三眼
質量(kg)
3.6
電源
AC100V 50/60Hz
総合倍率
7〜45×
作動距離(mm)
100
照明
5W LED
眼幅調整範囲(mm)
55〜75
接眼レンズ
WF10×
視野角
21
鏡筒形式
45°
サイズ(mm)
200×260×380
アズワン品番
4-4778-02-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64201210
SZ-3503
72183408
SZ-3503
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503
アズワン
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)