【レンタル】恒温器 IC402

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番61-9660-44-65 電源(V)AC100(50/60Hz) 注文コード64201246 品番IC402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,064
この商品はアズワン品番・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。
エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。
二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。
操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。
キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。
自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。
(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。

仕様コード番号:211195 質量(kg)45 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲室温+5〜80℃ 方式エアジャケット自然対流 内容積(L)97 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820 棚板耐荷重(kg)約15/枚 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅450×奥行480×高さ450 アズワン品番61-9660-44-65 温度分布精度±1.0℃(at 37℃) 棚受段数11段 棚受ピッチ(mm)30 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201246 IC402 72185456 IC402 画像準備中 【レンタル】恒温器 IC402 ヤマト科学 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする