【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番61-9663-25-65 注文コード64201255 品番AW-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。
洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。
槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。
噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。
給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。
水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。

仕様●コード番号:291704●ピペット架数:メスピペット(最大500mmまで可能)、1mLの場合、264本/5mLの場合、216本/10mLの場合、136本●超音波発生装置:高周波出力55W28kHz、振動板ステンレス鋼SUS430、振動子丸形フェライト 電源AC100V 外形寸法幅390×奥行400×高さ844 アズワン品番61-9663-25-65 ラック寸法(mm)内径Φ138×深さ540(外径Φ146×高さ570) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201255 AW-31 72185070 AW-31 画像準備中 【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31 ヤマト科学 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする