【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番64-3414-12-65 注文コード64201307 品番ST5540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,696
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応
無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減
定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能
対話形式で簡単操作のタッチパネル
通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応

付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1 仕様●本体用電源:AC 100V/120V/220V/240V(発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30VA●測定レンジ構成:(DC、 AC、 AC+DC時)50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、(ACpeak時)75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA●測定確度(電流測定):(DC測定)±2.0%rdg. ±6 dgt.(代表値)、(AC/ AC+DC測定)±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz〜100kHz、 代表値)、(ACpeak測定)±2.0%rdg. ±6dgt.(15Hz〜10kHz、 代表値)●漏れ電流計部:接地漏れ電流、 接触電流 3種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種●被測定物用電源入力:AC 100〜250V、 50/60Hz、 (端子台からの定格電流入力)20A●被測定物用電源出力:(端子台からの出力)20A、(アウトレットからの出力)15A 質量(kg)4.5 適合規格【NW人体模擬抵抗】:【NW-A】 電気用品安全法:技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定:IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置:IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器:IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器:IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1:2012(修正2016)、UL-2231-2:2012(修正2016)、【NW-D】 UL用:UL1492:1996(修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、湿った状態の電流測定回路:IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力(オプション)、 他 測定電流DC, AC(真の実効値, 15 Hz〜1 MHz), AC+DC(真の実効値, 15 Hz〜1 MHz), ACpeak(15 Hz〜1 MHz) 測定モード漏れ電流測定, 電圧測定, 保護導体電流測定 アズワン品番64-3414-12-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201307 ST5540 72179041 ST5540 画像準備中 【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機) 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする