【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 仕様●周波数分析:×1/1Hz〜10Hz、×10/10Hz〜100Hz●指示計:0〜1、0〜3の2重目盛およびBATTマーク●温度範囲:使用/0〜+50℃、保存/-20〜+70℃●測定フルスケールレンジ(10dBステップ5レンジ)、加速度レンジ:0.3、 1、 3、 10、 30m/s2(peak)、(速度レンジ)0.1、 0.3、 1、 3、 10cm/s(peak)、(変位レンジ)0.1、 0.3、 1、 3、 10mm(p-p) 電源乾電池6F22(9V)1個 連続使用10時間、検出器:乾電池6F22(9V)1個・連続使用時間24時間以上 注文コード64201404 品番MODEL-1422A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,596
この商品は仕様・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。
低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。
小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。
加速度・速度・変位の計測ができます。
内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。
低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz〜100Hz)の振動測定に適しています。

仕様●周波数分析:×1/1Hz〜10Hz、×10/10Hz〜100Hz●指示計:0〜1、0〜3の2重目盛およびBATTマーク●温度範囲:使用/0〜+50℃、保存/-20〜+70℃●測定フルスケールレンジ(10dBステップ5レンジ)、加速度レンジ:0.3、 1、 3、 10、 30m/s2(peak)、(速度レンジ)0.1、 0.3、 1、 3、 10cm/s(peak)、(変位レンジ)0.1、 0.3、 1、 3、 10mm(p-p) 質量(g)本体/750、検出器/200 寸法本体/85(W)×190(H)×55(D)、検出器/40(W)×55(H)×40(D) 出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ 電源乾電池6F22(9V)1個 連続使用10時間、検出器:乾電池6F22(9V)1個・連続使用時間24時間以上 精度フルスケールの2.5%以内 周波数特性 2〜100Hz±5%以内 検出器Model-2400A マグネット付 確度正弦波16Hz、加速度測定において3%以内、検出器:正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内 アズワン品番65-3354-47-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定フルスケールレンジ(10dBステップ5レンジ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201404 MODEL-1422A 72181789 MODEL-1422A 画像準備中 【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A 昭和測器 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする