【レンタル】コロスキャンX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64201420 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,552 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コロスキャンシリーズ最高スペック!
10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!
搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver
表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。
USB、HDMIインターフェースを標準装備
SUS製の専用検査台

仕様●カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ付属3-7504-11)、その他光を透過する培地全般●システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂)●保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能) 寸法(mm)検査台:246×235×137.8 質量(g)検査台:1450 電源AC100V(ACアダプター付属) 機能自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能 照明LED照明 アズワン品番65-3366-29-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする