【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番65-3978-93-65 注文コード64201429 品番MEP-109K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥252
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る
回転数最高4300(rpm) 最大遠心力(xg)3000 チューブ径(Φmm)29 アズワン品番65-3978-93-65 チューブ長さ(mm)116 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※本体にはローター・バケットは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50mL×4本・コニカル※金属バスケット※本体にはローター・バケットは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201429 MEP-109K 72181317 MEP-109K 画像準備中 【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109K コクサン 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする