着用例

1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201439 1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201439 1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201439 1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201439 1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201439

1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64201439 品番 1524
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品

用途運送業、物流作業、建築、軽作業 キャメル サイズ(cm)11 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65 綿35 股下(cm)74 ウエスト(cm)73 伸長率(%)0.138 材質(ファスナー)樹脂 エコマーク認定番号24 103 002
関連資料:(8.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする