【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64201465 品番DM70 J0A0A0B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,404
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

応答性の高いスポット計測用露点計です。
自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。

仕様●計測ガス:非腐食性気体●計測ガス温度:-10〜+60℃●計測圧力範囲:0〜20bar(2MPa※DSC74サンプリングセル使用時は〜1MPa)●計測露点範囲:-40〜+60℃(ガス温度による) アズワン品番65-6671-65-65 計測精度露点±2℃(代表値) プロセス接続G1/2"オネジ サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201465 DM70 J0A0A0B1 72181107 DM70 J0A0A0B1 画像準備中 【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1 VAISALA(ヴァイサラ) 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする