【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番65-8099-68-65 仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム 注文コード64201499 品番DSZ-44IPG-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,136
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース

付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター 仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム 材質ステージプレート/PA(アクリル)製(白・黒×各1枚) 質量(kg)ベース:3.8 電源AC100-240V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず 本体質量(kg)約5.3 電源コード(m)2(2Pプラグ) 作動距離(mm)90 総合倍率(実視野)10(Φ23)〜44×(Φ5.2) ステージプレート135×195 対物レンズ1×〜4.4×(ズーム比4.4) アズワン品番65-8099-68-65 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201499 DSZ-44IPG-260 72178700 DSZ-44IPG-260 画像準備中 【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 カートン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする