【レンタル】生物顕微鏡 CI-300T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番65-8099-69-65 仕様●アクセサリー:Cマウントアダプタ(0.5×)●コンデンサー(NA):アッベ式(1.25)●対物レンズ(Plan):4×/10×/40×/100×●照明(LED調光式):〇●総合倍率(最低/最高):40倍/1000倍●鏡体型式:三眼/30°傾斜 注文コード64201508 品番CI-300T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,052
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

無限遠光学系LED照明装置内蔵
スタイリッシュで流れるような外観デザイン
高級Plan対物レンズ付属

仕様●アクセサリー:Cマウントアダプタ(0.5×)●コンデンサー(NA):アッベ式(1.25)●対物レンズ(Plan):4×/10×/40×/100×●照明(LED調光式):〇●総合倍率(最低/最高):40倍/1000倍●鏡体型式:三眼/30°傾斜 本体質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15) アズワン品番65-8099-69-65 合焦ハンドル一軸式粗微動 ステージ寸法(mm)142.5×133 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201508 CI-300T 72185036 CI-300T 画像準備中 【レンタル】生物顕微鏡 CI-300T カートン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする