【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64201535 品番 MK-750ST
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。
エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。
新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!
新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!
広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。
離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。
【使用例】
配管腐食によるピンホールからのリーク検出
レギュレーター接手部からのリーク検出
溶接機等エアチューブからのリーク検出
フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出
溶接不良によるリーク検出
真空引き配管の吸い込み検出
エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。

仕様●データ記録:記録件数/3500件以上(記録メディア:1GB内蔵メモリー)●検出表示範囲:横方向約62°、縦方向約35°●画面:4.3インチLCD 800×480画素●表示更新回数:約5回/秒●記録内容:音圧マップ重ねあわせ画像(JPEG)、カメラ画像(JPEG)、音圧マップデータ(CSV)、データリストファイル(CSV)●超音波センサー:中心周波数40kHz セット内容本体、充電池パック(RRC2057)、充電器(RRC-SMB-MBC)、ハンドストラップ(MK-9907)、本体保護ゴムカバー(MK-9909)、USB ケーブル(U2C-MF10BK)、取扱説明書 質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず) 電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間) 外形寸法W182×H114×D64(ハンドストラップ、本体ゴムカバー含まず) 保護等級IP42 機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能 データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10) 検出精度圧力70kPa、0.2Φ穴からのリークを距離7mで検出可能※メーカー試験設備による アズワン品番65-8762-87-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする