【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番66-0019-16-65 注文コード64201560 品番TOFFM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,408
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

起居動作の補助や室内の短距離移動に使用します。
トイレ介助のような狭い空間でも使用しやすいコンパクト設計です。
車いす等の座奥への座り直しに使用します。
足の踏み替えに代わる方向転換に使用します。
ベースとスタンディングハンドルの2つに分けて運べます。

材質 質量(kg)15 キャスター6個(2個はブレーキ機能付き) 耐荷重150kg ※身長180cm以下 サイズ(mm)約470×570×1050 アズワン品番66-0019-16-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※メーカーの取り扱い説明が必要な場合はご一報願います。お取次ぎさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201560 TOFFM 72183417 TOFFM 画像準備中 【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFM シーマン 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする