アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの 洗浄器レンタル
【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
7-5641-11-65
注文コード
64201596
品番
VS-F100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,024
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
単周波発振の標準機です。
付属品
フタ
仕様
●使用溶液:中性/弱アルカリ性洗剤●排水バルブ:3/8インチボールバルブ●液温範囲:5〜70℃
材質
本体・フタ/PP、槽/SUS304
質量(kg)
5
出力
100W
電源
AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)
240×140×100
周波数
40kHz
電源コード
2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)
外寸法(mm)
290×208×245
振動子
ボルト締めランジュバン型
アズワン品番
7-5641-11-65
タイマー
1〜30分(デジタル式)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※型式指定番号:第AU-01004号
※VS-100III用部品が共通で使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※VS-100III用部品が共通で使用できます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64201596
VS-F100
72184187
VS-F100
【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100
アズワン
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)