住友理工
住友理工の 理化学機器レンタルサービス
住友理工の 実験用品レンタル
【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
7-6427-01-65
注文コード
64201605
品番
SVZB4545L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,320
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。
低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。
軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。
誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
仕様
●感圧エリア部サイズ:350×350mm●計測ポイント:256箇所(16×16)
セット内容
センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド
材質
ウレタンゴム
測定範囲
20〜200Hg
質量(g)
260
電源
USB給電 5V±5%
シートサイズ(mm)
450×450
アズワン品番
7-6427-01-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※パソコンは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パソコンは付属しません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64201605
SVZB4545L
72178596
SVZB4545L
【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L
住友理工
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)