着用例
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
2520 2WAYエコブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64201640
品番
2520
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
色
チャコールグレー
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル88 ポリウレタン12
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
63
伸長率(%)
(横)0.198、(縦)0.256
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
22 103 008
関連資料:
(6.9MB)