着用例

2520 2520 2WAYエコブルゾン ジーベック 64201667 2520 2520 2WAYエコブルゾン ジーベック 64201667 2520 2520 2WAYエコブルゾン ジーベック 64201667 2520 2520 2WAYエコブルゾン ジーベック 64201667 2520 2520 2WAYエコブルゾン ジーベック 64201667 2520 2520 2WAYエコブルゾン ジーベック 64201667

2520 2WAYエコブルゾン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64201667 品番 2520
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品

用途運送業、物流作業、建築、軽作業 チャコールグレー サイズLL エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル88 ポリウレタン12 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)69 伸長率(%)(横)0.198、(縦)0.256 材質(ボタン)ドットボタン:樹脂 材質(ファスナー)樹脂 エコマーク認定番号22 103 008
関連資料:(6.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする