【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64201876 品番 AMF-25N 200V
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。
標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。
セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。
外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。

仕様【温度コントロール仕様、仕様温度範囲】常温〜1200℃、温度設定単位:±1℃単位、制御方式:デジタル式PID制御、昇温時間:常温〜約1100℃ 迄60分、発熱体:FCH-1 形式AMF-25N、温度コントロール部:150,000円、電気炉本体:500,000円、セット価格:650,000円 使用温度範囲常温〜1200℃迄 制御方式デジタル式PID制御 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×200 電気容量AC200V15A単相 扉開閉方式横開きタイプ ヒーター容量(W)3000 アズワン品番65-5724-89-64 温度設定単位1℃単位 断熱材セラミックファイバーRCF サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※明記の価格は、商品定価(税別)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする