【レンタル】可搬型蓄電池 UP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)15 アズワン品番67-2986-36-62 仕様●停電時出力:1.6kVA/1.6kW 最大電流40A(1秒未満)●商用入力:単相AC100V±10V(最大入力電流15A)●商用周波数:50Hz/60Hz●定格出力可能時間:95分(停電時最大出力80分)●蓄電池容量:2.6kWh 注文コード64201928 品番UP2600
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はアズワン品番・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。
高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。
大容量、小型、軽量です。
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。
工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。
※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。

仕様●停電時出力:1.6kVA/1.6kW 最大電流40A(1秒未満)●商用入力:単相AC100V±10V(最大入力電流15A)●商用周波数:50Hz/60Hz●定格出力可能時間:95分(停電時最大出力80分)●蓄電池容量:2.6kWh 寸法(mm)295×450×390 質量(kg)約35 出力電圧単相AC100V±3V 周波数50Hz/60Hz(自動切替) 定格出力1.4kVA/1.4kW 使用環境温度(℃)-10〜40 充電時間(時間)(AC入力時)約24 使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください) アズワン品番67-2986-36-62 切替時間10ms 湿度(%)5〜95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※出荷時:輸送規制により充電残量30%以下にて発送しております。※回収時:輸送規制により充電残量30%以下にて運送会社へ引渡しをお願いいたします。※ただし、充電残量0%ですと製品が破損する恐れがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする